ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YH18-1 1/8

YJ14-1

BOSTON GEAR YJ14-1

Spur Gear; 1" Bore; 2.333" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.79" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

YJ14-1

Nr kat. BDI

169430

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.998
UNSPSC
31171707
EAN
0781711462065
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
14
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YJ14-1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
46206
Waga / LBS
2.2
Długi Opis
Spur Gear; 1" Bore; 2.333" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.79" Hub Diameter; Steel
Średnica Podziałowa
2,333 Cale | 59,258 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Piasty
1,79 Cale | 45,466 Milimetry