ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S416

YK15

BOSTON GEAR YK15

Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2.38" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

YK15

Nr kat. BDI

161187

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.268
UNSPSC
31171707
EAN
0781711100141
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
5 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
15
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Minimum Bore 1-1/8
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YK15
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10014
Waga / LBS
5
Długi Opis
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2.38" Hub Diameter; Steel
Średnica Podziałowa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Piasty
2,38 Cale | 60,452 Milimetry