ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YK120B

YK24

BOSTON GEAR YK24

Spur Gear; 4.8" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

YK24

Nr kat. BDI

161526

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.487
UNSPSC
31171707
EAN
0781711107386
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
5 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
24
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Minimum Bore 1-1/8
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YK24
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10738
Waga / LBS
14.3
Długi Opis
Spur Gear; 4.8" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
Szerokość Powierzchni
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,8 Cale | 121,92 Milimetry
Średnica Piasty
3,75 Cale | 95,25 Milimetry