ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YP3214

YP3214

BOSTON GEAR YP3214

Spur Gear; 7/16" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.31" Hub Diameter; Molded Delrin

Nr. katalogowy

YP3214

Nr kat. BDI

173000

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171707
EAN
0781711539835
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
32 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
14
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Molded Delrin
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Minimum Bore 5/32
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YP3214
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
53983
Waga / LBS
0.02
Długi Opis
Spur Gear; 7/16" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.31" Hub Diameter; Molded Delrin
Średnica Podziałowa
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Piasty
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,188 Cale | 4,775 Milimetry