ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YP3252

YP3252

BOSTON GEAR YP3252

Spur Gear; 1-5/8" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 52 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.67" Hub Diameter; Molded Delrin

Nr. katalogowy

YP3252

Nr kat. BDI

173018

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171707
EAN
0781711540015
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
32 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
52
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Molded Delrin
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | Minimum Bore 5/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YP3252
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54001
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Spur Gear; 1-5/8" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 52 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.67" Hub Diameter; Molded Delrin
Szerokość Powierzchni
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Piasty
0,67 Cale | 17,018 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,625 Cale | 41,275 Milimetry