ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YPB2418

YPB2418

BOSTON GEAR YPB2418

Spur Gear; 3/4" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.55" Hub Diameter; Molded Delrin

Nr. katalogowy

YPB2418

Nr kat. BDI

173086

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171707
EAN
0781711540695
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
24 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
18
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Molded Delrin
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | With Brass Insert | Minimum Bore 3/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YPB2418
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54069
Waga / LBS
0.02
Długi Opis
Spur Gear; 3/4" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.55" Hub Diameter; Molded Delrin
Średnica Piasty
0,55 Cale | 13,97 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,75 Cale | 19,05 Milimetry