ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YSS2060

YSS2060

BROWNING YSS2060

Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore; 2-1/16" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

YSS2060

Nr kat. BDI

321391

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.64
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
20 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
60
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.25
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Type 2 | Minimum Bore 1/2
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1218312
Długi Opis
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore; 2-1/16" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Piasty
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,5 Cale | 12,7 Milimetry