ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

D1137

D1137

BOSTON GEAR D1137

Worm Gear; 2.083" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Double; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

D1137

Nr kat. BDI

162600

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.109
UNSPSC
31171712
EAN
0781711135242
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
24 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
50
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Bronze
Kierunek
Right Hand
Gwint
Double
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | Minimum Bore 5/16
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
D1137
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13524
Waga / LBS
0.24
Długi Opis
Worm Gear; 2.083" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
Średnica Piasty
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,083 Cale | 52,908 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,25 Cale | 6,35 Milimetry