ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

D1610

D1610

BOSTON GEAR D1610

Worm Gear; 2" Pitch Diameter; 10 DP; 5/8" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.62" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

D1610

Nr kat. BDI

162537

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.318
UNSPSC
31171712
EAN
0781711133668
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
20
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Cast Iron
Kierunek
Right Hand
Gwint
Quadruple
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Minimum Bore 7/8
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
D1610
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13366
Waga / LBS
0.7
Długi Opis
Worm Gear; 2" Pitch Diameter; 10 DP; 5/8" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.62" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Średnica Piasty
1,62 Cale | 41,148 Milimetry
Średnica Podziałowa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,625 Cale | 15,875 Milimetry