ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H1427 RH

D1638K LH

BOSTON GEAR D1638K LH

Worm Only; 1" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 2-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Left Hand; Quadruple; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

D1638K LH

Nr kat. BDI

162365

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.681
UNSPSC
31171712
EAN
0781711128367
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
Not Applicable
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Only
Materiał
Steel
Kierunek
Left Hand
Gwint
Quadruple
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Without Hub | With Keyway
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
D1638K LH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12836
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
Worm Only; 1" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 2-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Left Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Podziałowa
2 Cale | 50,8 Milimetry