ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G1018

G1018

BOSTON GEAR G1018

Worm Gear; 0.417" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.34" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

G1018

Nr kat. BDI

162632

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171712
EAN
0781711135648
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
48 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
20
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Bronze
Kierunek
Right Hand
Gwint
Single
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/16
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
G1018
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13564
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Worm Gear; 0.417" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.34" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Średnica Piasty
0,34 Cale | 8,636 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,417 Cale | 10,592 Milimetry