ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G1070 RH

G1089A RH

BOSTON GEAR G1089A RH

Worm Gear; 16.667" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

G1089A RH

Nr kat. BDI

162473

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
16.829
UNSPSC
31171712
EAN
0781711132289
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
100
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Cast Iron
Kierunek
Right Hand
Gwint
Single
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1-3/8
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
G1089A RH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13228
Waga / LBS
37.1
Długi Opis
Worm Gear; 16.667" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
16,667 Cale | 423,342 Milimetry
Średnica Piasty
3 Cale | 76,2 Milimetry