ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GB1065

GB1065

BOSTON GEAR GB1065

Worm Gear; 10" Pitch Diameter; 10 DP; 5/8" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

GB1065

Nr kat. BDI

162712

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.992
UNSPSC
31171712
EAN
0781711136522
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
100
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Bronze
Kierunek
Right Hand
Gwint
Single
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 3/4
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GB1065
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13652
Waga / LBS
8.8
Długi Opis
Worm Gear; 10" Pitch Diameter; 10 DP; 5/8" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Piasty
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Podziałowa
10 Cale | 254 Milimetry