ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

QB1216

GB1101

BOSTON GEAR GB1101

Worm Gear; 6" Pitch Diameter; 4 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

GB1101

Nr kat. BDI

162740

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.945
UNSPSC
31171712
EAN
0781711136904
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
4 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
24
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Bronze
Kierunek
Right Hand
Gwint
Single
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | Minimum Bore 1
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GB1101
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13690
Waga / LBS
10.9
Długi Opis
Worm Gear; 6" Pitch Diameter; 4 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Średnica Piasty
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
6 Cale | 152,4 Milimetry