ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GDSH-1

GDSH-1

BOSTON GEAR GDSH-1

Worm Only; 0.333" Pitch Diameter; 48 DP; 1/262" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.26" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; Hardened Teeth

Nr. katalogowy

GDSH-1

Nr kat. BDI

162404

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171712
EAN
0781711130360
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
48 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
Not Applicable
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Only
Materiał
Steel
Kierunek
Right Hand
Gwint
Double
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Minimum Bore 3/16
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GDSH-1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13036
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Worm Only; 0.333" Pitch Diameter; 48 DP; 1/262" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.26" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; Hardened Teeth
Średnica Piasty
0,26 Cale | 6,604 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,333 Cale | 8,458 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,562 Cale | 14,275 Milimetry