ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GP1027

GP1027

BOSTON GEAR GP1027

Worm Gear; 15/16" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.63" Hub Diameter; Acetal; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

GP1027

Nr kat. BDI

173128

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171712
EAN
0781711541111
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
32 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
30
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Acetal
Kierunek
Right Hand
Gwint
Single
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | Minimum Bore 3/16
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GP1027
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54111
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Worm Gear; 15/16" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.63" Hub Diameter; Acetal; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Średnica Piasty
0,63 Cale | 16,002 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,219 Cale | 5,563 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,938 Cale | 23,825 Milimetry