ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H1076 RH

H1427 RH

BOSTON GEAR H1427 RH

Worm Only; 7/8" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-3/4" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; Hardened Teeth

Nr. katalogowy

H1427 RH

Nr kat. BDI

162278

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.341
UNSPSC
31171712
EAN
0781711129906
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
Not Applicable
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Only
Materiał
Steel
Kierunek
Right Hand
Gwint
Double
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Without Hub | With Keyway
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
H1427 RH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12990
Waga / LBS
0.75
Długi Opis
Worm Only; 7/8" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-3/4" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,75 Cale | 44,45 Milimetry