ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HDUH

HDUH

BOSTON GEAR HDUH

Worm Only; 1/2" Pitch Diameter; 24 DP; 13/16" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.38" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; Hardened Teeth

Nr. katalogowy

HDUH

Nr kat. BDI

162412

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.046
UNSPSC
31171712
EAN
0781711130568
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
24 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
Not Applicable
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Only
Materiał
Steel
Kierunek
Right Hand
Gwint
Double
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Minimum Bore 1/4
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HDUH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13056
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Worm Only; 1/2" Pitch Diameter; 24 DP; 13/16" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.38" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Średnica Piasty
0,38 Cale | 9,652 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry