ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HL1086

HL1106

BOSTON GEAR HL1106

Worm Only; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Diameter; 4 DP; 4-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth

Nr. katalogowy

HL1106

Nr kat. BDI

162290

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.269
UNSPSC
31171712
EAN
0781711130148
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Podziałka
4 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
Not Applicable
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Only
Materiał
Steel
Kierunek
Right Hand
Gwint
Single
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Without Hub | With Keyway
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HL1106
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13014
Waga / LBS
0.75
Długi Opis
Worm Only; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Diameter; 4 DP; 4-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Podziałowa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4,5 Cale | 114,3 Milimetry