ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LUHB

HLTH-1

BOSTON GEAR HLTH-1

Worm Only; 7/16" Pitch Diameter; 32 DP; 11/16" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.32" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth

Nr. katalogowy

HLTH-1

Nr kat. BDI

162400

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171712
EAN
0781711130285
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
32 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
Not Applicable
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Only
Materiał
Steel
Kierunek
Right Hand
Gwint
Single
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Minimum Bore 7/32
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HLTH-1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13028
Waga / LBS
0.02
Długi Opis
Worm Only; 7/16" Pitch Diameter; 32 DP; 11/16" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.32" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth
Średnica Piasty
0,32 Cale | 8,128 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,438 Cale | 11,125 Milimetry