ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Q1332

Q1332

BOSTON GEAR Q1332

Worm Gear; 1-7/8" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 25 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.69" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

Q1332

Nr kat. BDI

162569

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171712
EAN
0781711134665
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
32 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
60
Kąt Nacisku
25 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Bronze
Kierunek
Right Hand
Gwint
Quadruple
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Minimum Bore 1/4
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
Q1332
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13466
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
Worm Gear; 1-7/8" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 25 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.69" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
0,219 Cale | 5,563 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Średnica Piasty
0,69 Cale | 17,526 Milimetry