Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Łańcucha
Roller Chain
Elementy Złożenia
Tensioner with Head
Sposób Montażu
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Aluminum | UHMW Head
Inne Funkcje
Rugged | Self Lubricating Small Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategoria - BDI
Idler Chain Assemblies
Numer Materiałowy producenta
Tensioner Sm Arc head #40 tpl
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CT1206
Długi Opis
Slider; 40 Chain Size; Roller Chain; 1.37" Face Width; 1/2" Chain Pitch; Slot Mounted; 3 Strand
Szerokość Powierzchni
1,37 Cale | 34,798 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,47 Cale | 138,938 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,37 Cale | 34,798 Milimetry
Długość Całkowita
3 Cale | 76,2 Milimetry