Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Łańcucha
Roller Chain
Elementy Złożenia
Tensioner with Head
Sposób Montażu
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Aluminum | UHMW Head
Inne Funkcje
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategoria - BDI
Idler Chain Assemblies
Numer Materiałowy producenta
Tensioner Lg Arc head #60 dbl
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CT2104
Długi Opis
Slider; 60 Chain Size; Roller Chain; 1.37" Face Width; 3/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 2 Strand
Długość Całkowita
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,4 Cale | 162,56 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,37 Cale | 34,798 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,37 Cale | 34,798 Milimetry