Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Łańcucha
Roller Chain
Elementy Złożenia
Tensioner with Head
Sposób Montażu
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Aluminum | UHMW Head
Inne Funkcje
Rugged | Self Lubricating Small Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategoria - BDI
Idler Chain Assemblies
Numer Materiałowy producenta
Tensioner Sm Arc head #60 sgl
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CT2202
Długi Opis
Slider; 60 Chain Size; Roller Chain; 0.87" Face Width; 3/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Długość Całkowita
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,87 Cale | 22,098 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,47 Cale | 164,338 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,18 Cale | 29,972 Milimetry