Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Łańcucha
Roller Chain
Elementy Złożenia
Tensioner with Head
Sposób Montażu
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Aluminum | UHMW Head
Inne Funkcje
Rugged | Self Lubricating Small Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategoria - BDI
Idler Chain Assemblies
Numer Materiałowy producenta
Tensioner Sm Arc head #50 dbl
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CT2203
Długi Opis
Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 2 Strand
Szerokość Powierzchni
0,98 Cale | 24,892 Milimetry
Długość Całkowita
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,18 Cale | 29,972 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,47 Cale | 164,338 Milimetry