Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Łańcucha
Roller Chain
Elementy Złożenia
Tensioner with Head
Sposób Montażu
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Aluminum | UHMW Head
Inne Funkcje
Rugged | Self Lubricating Small Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategoria - BDI
Idler Chain Assemblies
Numer Materiałowy producenta
Tensioner Sm Arc head #60 dbl
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CT2204
Długi Opis
Slider; 60 Chain Size; Roller Chain; 1.37" Face Width; 3/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 2 Strand
Wysokość Całkowita
6,47 Cale | 164,338 Milimetry
Długość Całkowita
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,37 Cale | 34,798 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,37 Cale | 34,798 Milimetry