Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Łańcucha
Roller Chain
Elementy Złożenia
Tensioner with Head
Sposób Montażu
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Aluminum | UHMW Head
Inne Funkcje
Rugged | Self Lubricating Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategoria - BDI
Idler Chain Assemblies
Numer Materiałowy producenta
Tensioner Fxd Arc head #60 sgl
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CT2403
Długi Opis
Slider; 60 Chain Size; Roller Chain; 0.86" Face Width; 3/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Szerokość Powierzchni
0,86 Cale | 21,844 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Długość Całkowita
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,42 Cale | 36,068 Milimetry