Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Łańcucha
Roller Chain
Elementy Złożenia
Tensioner with Head
Sposób Montażu
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Aluminum | UHMW Head
Inne Funkcje
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategoria - BDI
Idler Chain Assemblies
Numer Materiałowy producenta
Tensioner Lg Arc head #81X sgl
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CT3196
Długi Opis
Slider; 81X Chain Size; Roller Chain; 2.15" Face Width; 2-39/64" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Szerokość Całkowita
2,15 Cale | 54,61 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,15 Cale | 54,61 Milimetry
Długość Całkowita
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,5 Cale | 190,5 Milimetry