Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Łańcucha
Roller Chain
Elementy Złożenia
Tensioner with Head
Sposób Montażu
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Aluminum | UHMW Head
Inne Funkcje
Rugged | Self Lubricating Small Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategoria - BDI
Idler Chain Assemblies
Numer Materiałowy producenta
Tensioner Sm Arc head #100sgl
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CT3202
Długi Opis
Slider; 100 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 1-1/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,8 Cale | 198,12 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,98 Cale | 24,892 Milimetry
Długość Całkowita
4 Cale | 101,6 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,38 Cale | 35,052 Milimetry