ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NSS1229HN

NSS1229HN

BROWNING NSS1229HN

Spur; 1" Bore; 12 Diametral Pitch; 29 Teeth; 2.417" Pitch Diameter; 3/4" Face Width; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.58" Outside Diameter; Needle Bearing; Steel

Nr. katalogowy

NSS1229HN

Nr kat. BDI

327202

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.36
UNSPSC
31171700
EAN
0662289164608
Styl Przekładni
Spur
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Podziałka
12
Liczba Zębów
29
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Średnica Zewn. Cale
2.58
Średnica Zewn. Milimetry
65.532
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łożyska
Needle Bearing
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2.125 Inch Shaft Length
Kategoria - BDI
Idler Gears
Grupa Produktowa BDI
550
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur Idler
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
NSS1229HN
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1297498
Waga / LBS
0.8
Długi Opis
Spur; 1" Bore; 12 Diametral Pitch; 29 Teeth; 2.417" Pitch Diameter; 3/4" Face Width; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.58" Outside Diameter; Needle Bearing; Steel
Średnica Podziałowa
2,417 Cale | 61,392 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry