ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LT1001-L

LT1001-L

FENNER DRIVES LT1001-L

Slack Side Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 5.36" Overall Length; 2.31" Overall Width; 0.98" Overall Height; Adjustable; Aluminum

Nr. katalogowy

LT1001-L

Nr kat. BDI

17283296

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.34
UNSPSC
24101700
EAN
0662345009355
Nazwa Produktu
Idler Tensioner
Typ Produktu
Slack Side Mounted
Rozmiar Gwintu
3/8-16
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Used for Idler Sprocket
Kategoria - BDI
Idler Tensioners
Grupa Produktowa BDI
550
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Tensioner
Łańcuch Słów
Idler
Numer Materiałowy producenta
Tensioner Linear tapped head
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LT1001-L
Waga / LBS
0.748
Długi Opis
Slack Side Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 5.36" Overall Length; 2.31" Overall Width; 0.98" Overall Height; Adjustable; Aluminum
Średnica Wału
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Długość Całkowita
5,36 Cale | 136,144 Milimetry
Wysokość Całkowita
0,98 Cale | 24,892 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,31 Cale | 58,674 Milimetry