ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LT3002

LT3002

FENNER DRIVES LT3002

Slack Side Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 8.21" Overall Length; 3.54" Overall Width; 1.38" Overall Height; Adjustable; Aluminum

Nr. katalogowy

LT3002

Nr kat. BDI

17283301

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.1
UNSPSC
24101700
EAN
0662345005920
Nazwa Produktu
Idler Tensioner
Typ Produktu
Slack Side Mounted
Rozmiar Gwintu
Not Applicable
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Used for Idler Sprocket
Kategoria - BDI
Idler Tensioners
Grupa Produktowa BDI
550
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Tensioner
Łańcuch Słów
Idler
Numer Materiałowy producenta
Tensioner Linear thru head
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LT3002
Waga / LBS
2.426
Długi Opis
Slack Side Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 8.21" Overall Length; 3.54" Overall Width; 1.38" Overall Height; Adjustable; Aluminum
Długość Całkowita
8,21 Cale | 208,534 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,38 Cale | 35,052 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,54 Cale | 89,916 Milimetry
Średnica Wału
0,5 Cale | 12,7 Milimetry