ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RT1601

RT1601

FENNER DRIVES RT1601

Shaft Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 8.24" Overall Length; 2.76" Overall Width; 1.45" Overall Height; Adjustable; Aluminum

Nr. katalogowy

RT1601

Nr kat. BDI

17283391

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.49
UNSPSC
24101700
EAN
0662345009423
Nazwa Produktu
Idler Tensioner
Typ Produktu
Shaft Mounted
Śruby Mocujące
3/8-16
Rozmiar Gwintu
3/8-16
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Rugged | Used for Idler Sprocket
Kategoria - BDI
Idler Tensioners
Grupa Produktowa BDI
550
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Tensioner
Łańcuch Słów
Idler
Numer Materiałowy producenta
Tensioner Lt Duty tapped hole
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
RT1601
Waga / LBS
1.077
Długi Opis
Shaft Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 8.24" Overall Length; 2.76" Overall Width; 1.45" Overall Height; Adjustable; Aluminum
Szerokość Całkowita
2,76 Cale | 70,104 Milimetry
Średnica Wału
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,45 Cale | 36,83 Milimetry
Długość Całkowita
8,24 Cale | 209,296 Milimetry