ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

623B-80

662B-12.5

BOSTON GEAR 662B-12.5

Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 23128In-Lbs Output Torque

Nr. katalogowy

662B-12.5

Nr kat. BDI

165534

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
89.812
UNSPSC
26111538
EAN
0781711282359
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
40HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
600
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2163Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
47.77HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
140
Wartość i JM Momentu Wy.
23128In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
662B-12.5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
28235
Waga / LBS
198
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 23128In-Lbs Output Torque
Długość Wału Wy.
4,72 Cale | 119,888 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
8,86 Cale | 225,044 Milimetry
Długość Wałka We.
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Szerokość Całkowita
14,19 Cale | 360,426 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Wysokość Całkowita
14,84 Cale | 376,936 Milimetry
Średnica Otworu
0,87 Cale | 22,098 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,72 Cale | 196,088 Milimetry
Długość Całkowita
22,45 Cale | 570,23 Milimetry
Średnica Wału Wy.
2,375 Cale | 60,325 Milimetry