ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

842B-14K-M1

842B-14K-M1

BOSTON GEAR 842B-14K-M1

Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1443In-Lbs Output Torque

Nr. katalogowy

842B-14K-M1

Nr kat. BDI

180106

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
11.385
UNSPSC
26111538
EAN
0884107021904
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
2.89HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
125
Wartość i JM Momentu Wy.
1443In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
842B-14K
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F00210
Waga / LBS
25
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1443In-Lbs Output Torque
Długość Całkowita
12,48 Cale | 316,992 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,26 Cale | 159,004 Milimetry
Długość Wałka We.
1,57 Cale | 39,878 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,54 Cale | 89,916 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,99 Cale | 177,546 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,54 Cale | 89,916 Milimetry
Średnica Otworu
0,39 Cale | 9,906 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,97 Cale | 50,038 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry