ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F632B-20-B9

F632B-20-B9

BOSTON GEAR F632B-20-B9

Speed Reducer; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2060In-Lbs Output Torque

Nr. katalogowy

F632B-20-B9

Nr kat. BDI

165790

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
27.67
UNSPSC
26111538
EAN
0781711285909
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
20:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
87.5
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
600
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
850Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
3.21HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
88
Wartość i JM Momentu Wy.
2060In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F632B-20-B9
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
28590
Waga / LBS
61
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2060In-Lbs Output Torque
Średnica Otworu
0,55 Cale | 13,97 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,14 Cale | 105,156 Milimetry
Długość Całkowita
15,89 Cale | 403,606 Milimetry
Wysokość Całkowita
9 Cale | 228,6 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,53 Cale | 115,062 Milimetry
Szerokość Całkowita
9 Cale | 228,6 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry