ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F652B-12.5-B13

F652B-12.5-B13

BOSTON GEAR F652B-12.5-B13

Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 8453In-Lbs Output Torque

Nr. katalogowy

F652B-12.5-B13

Nr kat. BDI

165533

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
70.307
UNSPSC
26111538
EAN
0781711282342
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
254TC/256TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
600
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2015Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
30.33HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
140
Wartość i JM Momentu Wy.
8453In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F652B-12.5-B13
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
28234
Waga / LBS
95
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 8453In-Lbs Output Torque
Szerokość Całkowita
12 Cale | 304,8 Milimetry
Długość Całkowita
20,81 Cale | 528,574 Milimetry
Średnica Otworu
0,71 Cale | 18,034 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Wału Wy.
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,07 Cale | 154,178 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
7,09 Cale | 180,086 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,89 Cale | 302,006 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry