ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F653B-80-B9

F653B-80-B9

BOSTON GEAR F653B-80-B9

Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 13558In-Lbs Output Torque

Nr. katalogowy

F653B-80-B9

Nr kat. BDI

165966

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
70.307
UNSPSC
26111538
EAN
0781711287941
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
80:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
21.9
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
600
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
3670Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
5.2HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
22
Wartość i JM Momentu Wy.
13558In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F653B-80-B9
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
28794
Waga / LBS
95
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 13558In-Lbs Output Torque
Długość Całkowita
19,6 Cale | 497,84 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
7,09 Cale | 180,086 Milimetry
Średnica Otworu
0,71 Cale | 18,034 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,89 Cale | 302,006 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,07 Cale | 154,178 Milimetry
Szerokość Całkowita
12 Cale | 304,8 Milimetry
Średnica Wału Wy.
2,125 Cale | 53,975 Milimetry