ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F842BF-10K-B7-M8

F842BF-10K-B7-M8

BOSTON GEAR F842BF-10K-B7-M8

Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 670In-Lbs Output Torque

Nr. katalogowy

F842BF-10K-B7-M8

Nr kat. BDI

180577

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
15.014
UNSPSC
26111538
EAN
0884107027708
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Square
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
3.82HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Wartość i JM Momentu Wy.
670In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F842BF-10K-B7
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F00790
Waga / LBS
33
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 670In-Lbs Output Torque
Wysokość Całkowita
7,87 Cale | 199,898 Milimetry
Średnica Otworu
0,47 Cale | 11,938 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Całkowita
10,73 Cale | 272,542 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,97 Cale | 50,038 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,87 Cale | 199,898 Milimetry