ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F843BF-180K-B5

F843BF-180K-B5

BOSTON GEAR F843BF-180K-B5

Speed Reducer; Inline Type; 180:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1436In-Lbs Output Torque

Nr. katalogowy

F843BF-180K-B5

Nr kat. BDI

180645

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
18.61
UNSPSC
26111538
EAN
0884107028385
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
180:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
9.7
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
770Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.24HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
9.7
Wartość i JM Momentu Wy.
1436In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F843BF-180K-B5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F00858
Waga / LBS
41
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 180:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1436In-Lbs Output Torque
Długość Całkowita
12,94 Cale | 328,676 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,87 Cale | 199,898 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,645 Cale | 219,583 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,97 Cale | 50,038 Milimetry
Średnica Otworu
0,47 Cale | 11,938 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry