ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F872B-32K-B9-M1

F872B-32K-B9-M1

BOSTON GEAR F872B-32K-B9-M1

Speed Reducer; Inline Type; 30:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5342In-Lbs Output Torque

Nr. katalogowy

F872B-32K-B9-M1

Nr kat. BDI

180842

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
44.951
UNSPSC
26111538
EAN
0884107030487
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
30:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
58.3
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
4.9HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
54
Wartość i JM Momentu Wy.
5342In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F872B-32K-B9
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F01068
Waga / LBS
99
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 30:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5342In-Lbs Output Torque
Średnica Wału Wy.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,81 Cale | 249,174 Milimetry
Średnica Otworu
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Długość Całkowita
16,76 Cale | 425,704 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,51 Cale | 139,954 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
5,51 Cale | 139,954 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,83 Cale | 275,082 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,15 Cale | 80,01 Milimetry