Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Materiał Obudowy i Wykończenie
Heavy Duty Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
124
Wartość i JM Momentu Wy.
3532In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Hardened and Ground AGMA Class 11 Gear | Clamp Collar
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
GIF1448C
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; GIF Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Heavy Duty Cast Iron; 3532In-Lbs Output Torque
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,98 Cale | 228,092 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,36 Cale | 59,944 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,53 Cale | 115,062 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,02 Cale | 229,108 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,53 Cale | 115,062 Milimetry
Średnica Otworu
0,53 Cale | 13,462 Milimetry
Długość Całkowita
14,66 Cale | 372,364 Milimetry