Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Przełożenie Nominalne
50:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
35
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Materiał Obudowy i Wykończenie
Heavy Duty Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
33
Wartość i JM Momentu Wy.
5272In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Hardened and Ground AGMA Class 11 Gear | Clamp Collar
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
GIF5068B
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; GIF Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Heavy Duty Cast Iron; 5272In-Lbs Output Torque
Średnica Wału Wy.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Szerokość Całkowita
10,35 Cale | 262,89 Milimetry
Średnica Otworu
0,69 Cale | 17,526 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,58 Cale | 268,732 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
5,51 Cale | 139,954 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,51 Cale | 139,954 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
15,06 Cale | 382,524 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,15 Cale | 80,01 Milimetry