ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PL5155-005-0101-28.0

PL5155-005-0101-28.0

BOSTON GEAR PL5155-005-0101-28.0

Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 28MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 1950Nm Output Torque

Nr. katalogowy

PL5155-005-0101-28.0

Nr kat. BDI

184117

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
13.091
UNSPSC
26111540
EAN
0884107167282
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Hollow Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Applicable
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
350
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Planetary-Helical
Seria Producenta
PL5
Położenie Śrub Montażowych
Square
Baza Dołączona
No
Materiał Obudowy i Wykończenie
Nickel Plated 416 Stainless Steel
Wartość i JM Momentu Wy.
1950Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
PL5155-005-0101-28.0
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
P01314
Waga / LBS
28.66
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 28MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 1950Nm Output Torque
Długość Całkowita
9,409 Cale | 239 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,378 Cale | 162 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,575 Cale | 40 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,378 Cale | 162 Milimetry
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,11 Cale | 79 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,102 Cale | 28 Milimetry