ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

UT018-020-0-RM180-117

UT018-020-0-RM180-117

BOSTON GEAR UT018-020-0-RM180-117

Speed Reducer; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; UT018 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque

Nr. katalogowy

UT018-020-0-RM180-117

Nr kat. BDI

850470

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
44.906
UNSPSC
26111538
EAN
0191191921677
Nazwa Handlowa
ULTRATRUE
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
20:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Hollow Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
87.5
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Planetary-Helical
Seria Producenta
UT018
Położenie Śrub Montażowych
Square
Baza Dołączona
No
Materiał Obudowy i Wykończenie
Anodized Aluminum
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
218.25738
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; UT018 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
Wysokość Całkowita
7,48 Cale | 190 Milimetry
Średnica Otworu
0,531 Cale | 13,5 Milimetry
Długość Całkowita
17,616 Cale | 447,44 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,48 Cale | 190 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,228 Cale | 82 Milimetry
Średnica Wału Wy.
2,165 Cale | 55 Milimetry