ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

011-762-4028

011-762-4028

BISON GEAR & ENG 011-762-4028

Gear Unit; Parallel; 27.9:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; 66 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

Nr. katalogowy

011-762-4028

Nr kat. BDI

24094674

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BISON GEAR & ENGINEERING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
18.57
UNSPSC
26111524
EAN
0845171005535
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
27.9:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
62.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
66
Mechanizm Napędowy
Helical-Spur
Seria Producenta
762
Pozycja Montażowa
Wall
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Die Cast Aluminum
Wartość i JM Momentu Wy.
427In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | F3 Insulation Class | Offset DC
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.5HP
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TENV
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
90VDC
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
41
Długi Opis
Gear Unit; Parallel; 27.9:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; 66 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
Wysokość Całkowita
14,6 Cale | 370,84 Milimetry
Średnica Otworu
0,39 Cale | 9,906 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Odległość Osi
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Długość Całkowita
13,2 Cale | 335,28 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry