ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

016-246-4015

016-246-4015

BISON GEAR & ENG 016-246-4015

Gear Unit; Parallel; 15:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 113 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

Nr. katalogowy

016-246-4015

Nr kat. BDI

24090012

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BISON GEAR & ENGINEERING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.93
UNSPSC
26111524
EAN
0845171002787
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
113
Mechanizm Napędowy
Helical-Spur
Seria Producenta
246
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
195Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Die Cast Aluminum
Wartość i JM Momentu Wy.
128In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | B Insulation Class
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.25HP
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
115/230VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Single
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
17.5
Długi Opis
Gear Unit; Parallel; 15:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 113 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
Szerokość Całkowita
6,95 Cale | 176,53 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Długość Całkowita
12,26 Cale | 311,404 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,59 Cale | 40,386 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,89 Cale | 73,406 Milimetry
Odległość Osi
0,67 Cale | 17,018 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,56 Cale | 90,424 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,67 Cale | 17,018 Milimetry
Średnica Otworu
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,58 Cale | 141,732 Milimetry