ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

016-656-0019

016-656-0019

BISON GEAR & ENG 016-656-0019

Gear Unit; Parallel; 19.5:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 81 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

Nr. katalogowy

016-656-0019

Nr kat. BDI

22852437

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BISON GEAR & ENGINEERING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
11.78
UNSPSC
26111524
EAN
0845171002930
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
19.5:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
89.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
81
Mechanizm Napędowy
Helical-Spur
Seria Producenta
656
Pozycja Montażowa
Wall
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
550Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Die Cast Aluminum
Wartość i JM Momentu Wy.
345In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | B Insulation Class
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.5HP
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC | TENV
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
115/230VAC
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
26
Długi Opis
Gear Unit; Parallel; 19.5:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 81 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
Szerokość Całkowita
8,22 Cale | 208,788 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,87 Cale | 47,498 Milimetry
Długość Całkowita
15,55 Cale | 394,97 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,12 Cale | 53,848 Milimetry
Odległość Osi
2,12 Cale | 53,848 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,57 Cale | 192,278 Milimetry
Średnica Otworu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry