ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

115HMTP05 13T SAE-B 2

115HMTP05 13T SAE-B 2

BROWNING 115HMTP05 13T SAE-B 2

Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 5:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Direct Mounted; Helical

Nr. katalogowy

115HMTP05 13T SAE-B 2

Nr kat. BDI

23983561

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
34.65
UNSPSC
26111538
EAN
0662460540825
Nazwa Handlowa
TORQTAPER PLUS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
5:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
Hydraulic Adapter
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
350
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
350
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
HMTP
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2220Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
14.58HP
Numer Tulei Wyjściowej
115TBP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
2538In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Hydraulic Mount | SAE-B2 Hydraulic Motor Mounting Style | 13 Spline Teeth
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PC0007
Waga / LBS
77
Długi Opis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 5:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Wysokość Całkowita
14,08 Cale | 357,632 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
4,36 Cale | 110,744 Milimetry
Odległość Osi
4,36 Cale | 110,744 Milimetry
Otwór Wy.
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
15/16 To 1-15/16 Cale | 23.813 To 49.213 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Całkowita
11 Cale | 279,4 Milimetry
Długość Całkowita
11,05 Cale | 280,67 Milimetry