ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

215SMFP15

215SMFP15

BROWNING 215SMFP15

Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical

Nr. katalogowy

215SMFP15

Nr kat. BDI

358872

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
101.696
UNSPSC
26111538
EAN
0662460491820
Nazwa Handlowa
TORQTAPER PLUS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
120
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
SMFP
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
4365Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1HP
Numer Tulei Wyjściowej
215BU
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
432.15In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Finished Bore
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PF1005
Waga / LBS
224
Długi Opis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Odległość Nominalna Osi
7,01 Cale | 178,054 Milimetry
Długość Wałka We.
5,87 Cale | 149,098 Milimetry
Otwór Wy.
2,938 Cale | 74,625 Milimetry
Wysokość Całkowita
20,88 Cale | 530,352 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Szerokość Całkowita
16,25 Cale | 412,75 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,88 Cale | 47,752 Milimetry
Odległość Osi
7,01 Cale | 178,054 Milimetry
Długość Całkowita
15,11 Cale | 383,794 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
1-7/16 To 2-15/16 Cale | 36.513 To 74.613 Milimetry